9257-52070 POWERGRIP CTB 700 XH 300

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:700 XH 300
Rubix:160000000465961
Produttore:925752070
EAN:5412571226423
9257-52070 POWERGRIP CTB 700 XH 300

Riepilogo info tecniche

Profiloxh
Lunghezza primitiva70 ''
Larghezza cinghia76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-52070 POWERGRIP CTB 700 XH 300


CINGHIA
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.

Punti di forza

•La corda di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
La carcassa in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchi per affrancatura;macchine per cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxh
Lunghezza primitiva70 ''
Larghezza cinghia76,2 mm
Passo di dentatura22,22 mm
Numero di denti80
Altezza11,4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1778 mm
Codice doganale40103900
201,78 IVA esclusa
/ Unità
246,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione