9277-54059 POWERGRIP CTB 1130 H 150

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:1130 H 150
Rubix:160000000466709
Produttore:927754059
EAN:5412571264111
9277-54059 POWERGRIP CTB 1130 H 150

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva113 ''
Larghezza cinghia38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-54059 POWERGRIP CTB 1130 H 150


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva113 ''
Larghezza cinghia38,1 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti226
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)2870,2 mm
Codice doganale40103900
€ 98,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione