9277-54043 POWERGRIP CTB 244 L 075

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:244 L 075
Rubix:160000000466695
Produttore:927754043
EAN:5412571263978
9277-54043 POWERGRIP CTB 244 L 075

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva24,4 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9277-54043 POWERGRIP CTB 244 L 075


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva24,4 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (cordino di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti65
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)619,76 mm
Codice doganale40103900
€ 13,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione