Riferimenti
Gates:630-L
Rubix:160000000465617
EAN:5412571214017


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 63 '' |
| Larghezza cinghia | 12,7 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 630 L VARIABLE MM
Cinghia
Punti di forza
•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 63 '' |
| Larghezza cinghia | 12,7 mm |
| Passo di dentatura | 9,53 mm |
| Materiale | neoprene (policloroprene) con denti in nylon; cordoni di trazione in fibra di vetro (fiberglass). |
| Numero di denti | 168 |
| Serie | powergrip |
| Altezza | 3,5 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 1600,2 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore