9646-04000 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPC4000 QUAD-POWER 4

Cinghia trapezoidale stretta Quad-Power 4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:XPC4000 QUAD-POWER 4
Rubix:160000001543210
Produttore:964604000
EAN:5414465975615
9646-04000 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPC4000 QUAD-POWER 4

Riepilogo info tecniche

Profiloxpc
Lunghezza di orientamento4000 mm
Lunghezza esterna4030 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9646-04000 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPC4000 QUAD-POWER 4


Grazie all'innovativa tecnologia del cavo a trazione minima, le cinghie trapezoidali senza nastro Quad-Power 4 di Gates sono esenti da manutenzione. A differenza delle cinghie convenzionali, le cinghie trapezoidali Quad-Power 4 non subiscono un grave decadimento della tensione nelle prime ore dopo l'installazione. Non sono quindi necessari né un periodo di rodaggio né un nuovo tensionamento. Questa nuova generazione di cinghie EPDM SERVICE FREE è progettata per prolungare la durata del prodotto, eliminando i costosi tempi di fermo macchina per il ritensionamento, la riparazione e la sostituzione.

Punti di forza

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpc
Lunghezza di orientamento4000 mm
Lunghezza esterna4030 mm
Codice doganale40103900
171,43 IVA esclusa
/ Unità
209,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore