9646-04250 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPC4250 QUAD-POWER 4

Cinghia trapezoidale stretta Quad-Power 4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:XPC4250 QUAD-POWER 4
Rubix:160000001543211
Produttore:964604250
EAN:5414465975622
9646-04250 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPC4250 QUAD-POWER 4

Riepilogo info tecniche

Profiloxpc
Lunghezza di orientamento4250 mm
Lunghezza esterna4250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9646-04250 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPC4250 QUAD-POWER 4


Grazie all'innovativa tecnologia del cavo a trazione minima, le cinghie trapezoidali senza nastro Quad-Power 4 di Gates sono esenti da manutenzione. A differenza delle cinghie convenzionali, le cinghie trapezoidali Quad-Power 4 non subiscono un grave decadimento della tensione nelle prime ore dopo l'installazione. Non sono quindi necessari né un periodo di rodaggio né un nuovo tensionamento. Questa nuova generazione di cinghie EPDM SERVICE FREE è progettata per prolungare la durata del prodotto, eliminando i costosi tempi di fermo macchina per il ritensionamento, la riparazione e la sostituzione.

Punti di forza

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpc
Lunghezza di orientamento4250 mm
Lunghezza esterna4250 mm
Sezionexpc
Codice doganale40103900
182,00 IVA esclusa
/ Unità
222,03 IVA inclusa
  • Esaurito