889677-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1000MC - 889677

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1000MC - 889677
Rubix:999220630073509
Produttore:889677
EAN:3660338422300
889677-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1000MC - 889677

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1000 mm
Lunghezza esterna1018 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889677-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1000MC - 889677


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1000 mm
Lunghezza esterna1018 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
3,77 IVA esclusa
/ Unità
4,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore