889683-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1082MC - 889683

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1082MC - 889683
Rubix:999220630073515
Produttore:889683
EAN:3660338422362
889683-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1082MC - 889683

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1082 mm
Lunghezza esterna1100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889683-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1082MC - 889683


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1082 mm
Lunghezza esterna1100 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
Materialeepdm
4,36 IVA esclusa
/ Unità
5,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore