COLLARE POLIPROPILENE + UV / CP4 48,3 MM=1.1/2 CP40048UV
Collare
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP40048UV
Rubix:999220617008992


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare polipropilene + uv / cp4 48,3 mm (1 1/2') |
|---|---|
| Diametro serraggio | 48,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE POLIPROPILENE + UV / CP4 48,3 MM=1.1/2 CP40048UV
COLLARE POLIPROPILENE + UV / CP4 48,3 MM=1.1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare polipropilene + uv / cp4 48,3 mm (1 1/2') |
|---|---|
| Diametro serraggio | 48,3 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 48,3 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 48,3 mm |
| Larghezza | 116 mm |
| Materiale | polipropilene anti-uv |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito