COLLARE SERIE PESANTE CP1 20 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP1-020-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP1-020-PP
Rubix:999230719026295
Produttore:CP1-020-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare serie pesante cp1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP1 20 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP1-020-PP
COLLARE Modello:CP1 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:20.00 mm Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare serie pesante cp1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 20 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 20 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore