017780090-COLTELLO SICUREZZA SAFE 1778SAFE
Coltello a serramanico lama in acciaio temprato con funzione martello frangicristallo, tagliacinture di sicurezza e punzone scioglinodi •in astuccio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1778SAFE
Rubix:160000000012361
Produttore:017780090
EAN:8014230687001

Documenti
Dettagli del prodotto : 017780090-COLTELLO SICUREZZA SAFE 1778SAFE
Coltello a serramanico lama in acciaio temprato con funzione martello frangicristallo, tagliacinture di sicurezza e punzone scioglinodi •in astuccio
Punti di forza
Coltello a serramanico lama in acciaio temprato con funzione martello frangicristallo, tagliacinture di sicurezza e punzone scioglinodi •in astuccio
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie

Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x160x95 mm |
|---|---|
| Peso | 160 g |
| Lunghezza della lama | 85 mm |
| Numero di lame | 1 |
| Materiale | acciaio temprato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
