ARTICOLO 4528

Coltello per cavi - 4528

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:4528
Rubix:999250616004824
Produttore:6698300
EAN:4010886669839
ARTICOLO 4528

Riepilogo info tecniche

Lunghezza della lama50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 4528


Sguainacavi a lama orientabile Per spelare cavi tondi 4-28 mm Lama ad uncino per spelare cavi scanalati o piatti Cambio automatico della lama da taglio curvato a taglio diritto senza dover appoggiare il coltello Lama interna orientabile con profondità di taglio regolabile

Punti di forza

-Per spelare cavi tondi da 4 a 28 mm
Lama ad uncino per separare le strisce di cavo e i cavi piatti
Cambio automatico della lama da taglio tondo a taglio longitudinale senza abbassare il coltello
La profondità di taglio del coltello interno girevole è regolabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso155 g
Lunghezza della lama50 mm
Numero di lame1
Codice doganale82119200
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione