U02210001 221 AN_160 CUTTER MULTIUSO -B-

Coltello multiuso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:221 AN 160
Rubix:160000000339111
Produttore:U02210001
EAN:8010239183193
U02210001 221 AN_160 CUTTER MULTIUSO -B-
brand logo

Riepilogo info tecniche

Lunghezza della lama160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02210001 221 AN_160 CUTTER MULTIUSO -B-


Lama intercambiabile da 18 mm, in acciaio ad alto tenore di Carbonio - Pulsante per l'avanzamento ed il bloccaggio della lama in tre diverse posizioni - Corpo in lega leggera - Esecuzione verniciata - Fornito con lama di ricambio 221 AR/2 nell'impugnatura

Punti di forza

Qualità professionale

Applicazioni

Manutenzione
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x30x40 mm
Peso177 g
Lunghezza della lama160 mm
Numero di lame2
Materialelega leggera
Tipologiacoltello multiuso a lama retrattile
9,36 IVA esclusa
/ Unità
11,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione