BI-MATERIAL UTILITY KNIFE 896086

Coltello multiuso in bi-materiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:896086
Rubix:999230811001656
EAN:3660338483912
BI-MATERIAL UTILITY KNIFE 896086
brand logo

Riepilogo info tecniche

Lunghezza della lama61 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BI-MATERIAL UTILITY KNIFE 896086


Coltello in bi-materiale con lama retrattile: 3 posizioni di regolazione per un maggiore controllo
Corpo in bi-materiale con zona di presa per una migliore impugnatura e un maggiore comfort
Sistema di cambio rapido della lama senza attrezzi
Custodia integrata per la lama
Fornito con 4 lame

Tagliafili integrato
Foro di aggancio per cinturino da polso (non incluso)
Compatibile con le lame ROEBUCK 5103025

brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza della lama61 mm
Numero di lame4
Materialebi-materiale
6,45 IVA esclusa
/ Unità
7,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore