OLFA CUTTER ANTI-INFORTUNISTICO SK-4 569831
Coltello di sicurezza retrattile SK-4
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Olfa:569831
Rubix:170000000587250



Dettagli del prodotto : OLFA CUTTER ANTI-INFORTUNISTICO SK-4 569831
Funzione di sicurezza appositamente progettata con una lama a retrazione automatica di sicurezza, dotata di una potente molla di richiamo, che consente alla lama di ritrarsi in sicurezza per una migliore protezione della lama, sicurezza, spesso cursore della lama curvo nel canale della lama in acciaio inossidabile, impugnatura ergonomica antiscivolo che aumenta la presa, per migliore controllo della lama e utilizzo più sicuro degli utensili e riduzione al minimo del rischio di lesioni durante il taglio
Adatto agli utenti destrimani o mancini
Adatto agli utenti destrimani o mancini
Punti di forza
Lama a molla auto-retrattile
Impugnatura in ABS ad alto impatto
Scivolo a lama testurizzato con fermo per il pollice per un controllo preciso
Il canale in acciaio inossidabile di grosso spessore offre una presa sicura della lama
Cordino foro per il tethering
Accetta lame di sicurezza SKB-2, SKB-2S, RSKB e HOB
Profondità di taglio fino a .75 pollici (19mm)
Impugnatura in ABS ad alto impatto
Scivolo a lama testurizzato con fermo per il pollice per un controllo preciso
Il canale in acciaio inossidabile di grosso spessore offre una presa sicura della lama
Cordino foro per il tethering
Accetta lame di sicurezza SKB-2, SKB-2S, RSKB e HOB
Profondità di taglio fino a .75 pollici (19mm)

Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza della lama | 72 mm |
|---|---|
| Numero di lame | 1 |
| Materiale | abs, acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
