COLTELLO TASCABILE L.RETRATTILE 0-10-813

Coltello sportivo Quickslide

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:0-10-813
Rubix:999181000014016
EAN:3253560108137
COLTELLO TASCABILE L.RETRATTILE 0-10-813
brand logo

Riepilogo info tecniche

Lunghezza della lama75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COLTELLO TASCABILE L.RETRATTILE 0-10-813


Coltello sportivo monolama: lama in acciaio inox da 76 mm per una maggiore resistenza, dentatura sulla lama per tagli pesanti, fermo con pulsante per una maggiore sicurezza e facilità d'uso.
Coltello monolama Quickslide: scorrimento della lama in zinco, maneggevolezza con una sola mano, eccellente tenuta della lama per una sicurezza ottimale, compatibilità con la lama trapezoidale e la lama a uncino per una maggiore versatilità.
Il meccanismo di blocco interno impedisce il rilascio di due lame contemporaneamente.
Corpo in metallo compatto ed ergonomico.
Fornito con lama seghettata e lama trapezoidale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza della lama75 mm
Numero di lame2
Materialeacciaio inox
€ 21,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione