TAGLIERINO A LAMA RETRATTILE CON GUAINA 5103032

Coltello multiuso a carica automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5103032
Rubix:999180300060991
EAN:3660338482496
TAGLIERINO A LAMA RETRATTILE CON GUAINA 5103032
brand logo

Riepilogo info tecniche

Lunghezza della lama61 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAGLIERINO A LAMA RETRATTILE CON GUAINA 5103032


Coltello in bi-materiale con lama retrattile: 3 posizioni di regolazione per un maggiore controllo
Corpo in bi-materiale con zona di presa per una migliore presa e comfort
Sistema di cambio lama rapido e senza attrezzi
Ricarica automatica della lama per ridurre il rischio di lesioni
Custodia integrata per le lame
Fornito con 5 lame
Foro di aggancio per cinturino da polso (non incluso)
Compatibile con le lame ROEBUCK 5103025
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza della lama61 mm
Numero di lame5
Materialebi-materiale
8,29 IVA esclusa
/ Unità
10,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore