COLTELLO METALLICO PROFESSIONALE 2-10-099

Coltello multiuso 99E Classic con lama retrattile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:2-10-099
Rubix:160000000775523
EAN:3253562100993
COLTELLO METALLICO PROFESSIONALE 2-10-099
brand logo

Riepilogo info tecniche

Lunghezza della lama155 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COLTELLO METALLICO PROFESSIONALE 2-10-099


Originale coltello Stanley estensibile. Versione in zinco, resistente e leggera Versione in metallo, per mancini e destrorsi, estensibile in 5 posizioni. Spazio per riporre le lame di ricambio nell'impugnatura. Attacco del naso ad incastro: impedisce che la lama da taglio, anche se sottoposta a grande forza, venga spinta verso l'alto Fornito con 5 lame di ricambio Lunghezza 155 mm.

Punti di forza

• Original Extendable Stanley® Blade
• Zinc version, durable and light
• Metal version, for left and right handed use, extendible in 5 positions
• Storage space for spare blades in the handle
• InterLock nose connection: this prevents the cutting blade, even under great force, being forced upwards
• Supplied with 3 spare blades
• Length 155mm
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)23x77x210 mm
Peso imballaggio162 g
Lunghezza della lama155 mm
Numero di lame3
Materialelega di zinco
11,28 IVA esclusa
/ Unità
13,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione