MULTIPURPOSE KNIFE 840.FPB

Coltello a serramanico con impugnatura in bi-materiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:840.FPB
Rubix:999220127016391
EAN:3148519062328
MULTIPURPOSE KNIFE 840.FPB
brand logo

Riepilogo info tecniche

Lunghezza della lama77 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MULTIPURPOSE KNIFE 840.FPB



Coltello seghettato con manico in bi-materiale - Lama in acciaio inossidabile lucidata. Una parte della lama è liscia per tagli precisi e un'altra è seghettata per tagli potenti.
- Apertura rapida con una sola mano.
- Punta all'estremità del coltello: funzione rompighiaccio.
- Chiusura di sicurezza.
- Occhiello universale per appendere il coltello.
- Clip per metro sul retro del coltello per il fissaggio diretto alla cintura.
- Lunghezza lama: 77 mm; lunghezza chiusa: 115 mm.
- Lunghezza totale: 186 mm.
- Fornito in un fodero verticale in nylon per il fissaggio alla cintura.
Peso: 170 g.

Punti di forza

Si apre rapidamente con una sola mano. - Punta del coltello: funzione rompighiaccio. - Chiusura di sicurezza. - Occhiello di fissaggio universale. - Clip per metro sul retro del coltello per il fissaggio diretto alla cintura.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza della lama77 mm
Numero di lame1
Materialeacciaio inox lucidato
45,32 IVA esclusa
/ Unità
55,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione