Riferimenti
Knipex:98 54
Rubix:999180300055660
EAN:4003773026563

Documenti
Dettagli del prodotto : COLTELLO PER ELETTRICISTI 98 54
KNIPEX 98 54 Coltello per elettricisti impugnatura isolante, in materiale bicomponente, collaudato VDE 190 mm
dorso della lama rivestito in plastica per evitare cortocircuiti Lama diritta solida e fissa. Lama temprata e rinvenuta ad olio. Dorso della lama rivestito in plastica per evitare cortocircuiti. Impugnatura isolante di forma ergonomica. Cappuccio protettivo trasparente. Testato VDE secondo la norma DIN EN/IEC 60900 : 2004. Impugnatura ergonomica con comoda protezione antiscivolo. Presa particolarmente sicura grazie ai componenti morbidi antiscivolo. L'incavo per il pollice e il "gancio per le dita" all'estremità dell'impugnatura assicurano una buona trasmissione della forza quando si tira la lama. lama: acciaio speciale per utensili, temprato a olio
Punti di forza
Impugnatura di forma ergonomica con pratica protezione antislittamento. Maggiore sicurezza grazie ai morbidi componenti antiscivolo. Buona trasmissione di forza grazie alla particolare forma dell'impugnatura. Lama fissa, diritta. Con cappuccio di protezione trasparente. Buona trasmissione di forza grazie alla particolare forma dell'impugnatura. Dorso della lama rivestito in resina per evitare cortocircuiti. Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio.

Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza della lama | 50 mm |
|---|---|
| Numero di lame | 1 |
| Materiale | acciaio (lama); ergonomico (impugnatura) |
| Codice doganale | 82119200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione






