U02200000 220 A1_173 CUTTER -F-
Coltello multiuso con lama a settori
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:220 A1 173
Rubix:160000000339104
Produttore:U02200000
EAN:8010239249813

Documenti
Dettagli del prodotto : U02200000 220 A1_173 CUTTER -F-
Lama intercambiabile da 9 mm spezzabile - Impugnatura ergonomica in ABS con rivestimento soft - Carrello di guida della lama in acciaio - Blocco automatico della lama - Riserva di 2 lame
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione

Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x90x60 mm |
|---|---|
| Peso | 45 g |
| Lunghezza della lama | 80,6 mm |
| Numero di lame | 1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
