COLTELLO 840.4A

Coltello a serramanico - Manico in legno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:840.4A
Rubix:160000000171258
EAN:3148512069287
COLTELLO 840.4A
brand logo

Riepilogo info tecniche

Lunghezza della lama78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COLTELLO 840.4A


Coltello lock-back - Manico in legno
- Lama in acciaio inox lucido.
- Sicurezza: Stop.
- Manico in legno di rosa e mitra in argento nichelato.
- Lunghezza lama: 78 mm; lunghezza chiusa: 105 mm.
- Lunghezza totale: 183 mm.
Peso: 160 g.

Punti di forza

Lama in acciaio inossidabile lucidato. -Sicurezza: Stop. Manico in palissandro e bolster in alpacca.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso165 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)165x35x30 mm
Peso imballaggio165 g
Lunghezza della lama78 mm
Numero di lame1
Materialelama in acciaio inossidabile lucidato.
184,42 IVA esclusa
/ Unità
224,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione