COLTELLO DI SICUREZZA A LAMA RETRATTILE 787532
Coltello di sicurezza con lama retrattile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:787532
Rubix:170000000533224
EAN:3660338041273




Documenti
Dettagli del prodotto : COLTELLO DI SICUREZZA A LAMA RETRATTILE 787532
Coltello di sicurezza con lama retrattile: la lama si ritrae quando si rilascia il pulsante
Corpo in lega di zinco per leggerezza e durata
Pulsante grande e scanalato per una facile regolazione della profondità della lama
Foro di aggancio per cinturino da polso (non incluso)
Fornito con 1 lama
Compatibile con le lame ROEBUCK 5103025
Corpo in lega di zinco per leggerezza e durata
Pulsante grande e scanalato per una facile regolazione della profondità della lama
Foro di aggancio per cinturino da polso (non incluso)
Fornito con 1 lama
Compatibile con le lame ROEBUCK 5103025

Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza della lama | 61 mm |
|---|---|
| Numero di lame | 1 |
| Materiale | lega di zinco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione