CUTTING TOOL 840LE.PB

Coltello in acciaio inox 840LE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:840LE.PB
Rubix:999210126013803
EAN:3148517595354
CUTTING TOOL 840LE.PB
brand logo

Riepilogo info tecniche

Lunghezza della lama73,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUTTING TOOL 840LE.PB



Il coltello progettato come un utensile: pratico, comodo, veloce e sicuro. Veloce: apertura "a una mano" grazie alla rotella. Sicuro: sistema di bloccaggio della fodera.


Comodo: realizzato con tecnologia aeronautica e sviluppato da Facom per garantire una presa ottimale. Coltello realizzato con componenti in acciaio inox al 100%, per tutti gli usi. Lunghezze: totale 189 mm, lama 73,5 mm. Fornito con fodero orizzontale da cintura, per una perfetta libertà di movimento.

Punti di forza


Il coltello progettato come un utensile: pratico, comodo, veloce e sicuro. Veloce: apertura "a una mano" grazie alla rotella. Sicuro: sistema di bloccaggio della fodera. Confortevole: prodotto con tecnologia aeronautica e sviluppato da Facom.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza della lama73,5 mm
Numero di lame1
Materialeacciaio
210,85 IVA esclusa
/ Unità
257,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione