01411494-COMPACT CYLINDER SPECIAL RS-SEO1T7478 CDQ2B80TN-0030Z-DKT06840
COMPACTCILINDER
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CDQ2B80TN-0030Z-DKT06840
Rubix:999220527020419

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | compact cylinder special |
|---|---|
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01411494-COMPACT CYLINDER SPECIAL RS-SEO1T7478 CDQ2B80TN-0030Z-DKT06840
Cilindro compatto Smc cdq2b80tn-0030z-dkt06840
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | compact cylinder special |
|---|---|
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Diametro di alesaggio | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione