Riferimenti
Pneumax:1511.40.110
Rubix:999190900024186


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto ø40 doppio effetto magnetico |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL. COMPATTO D.40 DOPPIO EFFETTO MAGN. 1511400110
CIL. C.B. D.40 DE MAGNETICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto ø40 doppio effetto magnetico |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | profilo in alluminio harteloxiert; stelo/parti in acciaio c43 cromato; guarnizioni nbr (80 shore) / guarnizioni stelo in poliuretano o viton |
| Diametro di alesaggio | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore