Riferimenti
Pneumax:1511500060
Rubix:999190900024210
Produttore:1511500060


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto ø50 doppio effetto magnetico |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL. COMPATTO D.50 DOPPIO EFFETTO MAGN. 1511500060
1511.50.60
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto ø50 doppio effetto magnetico |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 60 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | corpo in lega di alluminio 2011 anodizzato duro; stelo/pistoni in acciaio inox aisi 303 cromato; molle in acciaio inox aisi 302; guarnizioni nbr (80 shore). |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore