Riferimenti
Rocol:ANTI-SEIZE COMPOUND 500g
Rubix:999180900002942
Produttore:14033
EAN:5024747140336

Riepilogo info tecniche
| Capacità | 500 g |
|---|---|
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 1100 °C |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANTI-SEIZE COMPOUND 500G 14033
Composto antigrippaggio multiuso a base di rame con un'eccellente protezione dalla corrosione.
Il composto antigrippaggio ANTI-SEIZE è un composto antigrippaggio multiuso a base di rame, rinforzato con grafite e disolfuro di molibdeno per migliorare ulteriormente le sue prestazioni. Ideale per l'uso in ambienti ad alta temperatura, come forni e sistemi di scarico, nonché per applicazioni in banchina e su piattaforme petrolifere.
Punti di forza
Impedisce il grippaggio, l'incrinatura e la corrosione. Eccellente resistenza all'acqua, anche in immersione. Altamente resistente agli ambienti salini. Formulazione senza piombo. Gamma di temperature da -50ºC a +1100ºC. Coefficiente di attrito 0,16
Applicazioni
Ideale per l'uso in ambienti ad alta temperatura, come forni e sistemi di scarico, oltre che per applicazioni in banchina e su piattaforme petrolifere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 500 g |
|---|---|
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 1100 °C |
| Quantità del pacco | lattina |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione