4250 SYSTEM TN 250 COMPOSTO ANTIGRIPPANTE ML 400

System TN250 Composto Antigrippante Al Rame

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Arexons:AXANTIGR
Rubix:160000000108062
Produttore:4250
EAN:8002565042503
4250 SYSTEM TN 250 COMPOSTO ANTIGRIPPANTE ML 400
Riepilogo info tecniche
Capacità400 g
Documenti

Dettagli del prodotto : 4250 SYSTEM TN 250 COMPOSTO ANTIGRIPPANTE ML 400


Antigrippante lubrificante per bulloni, flange, giunti di motori Diesel, di pompe per prodotti chimici, bulloni di motori, bulloni e giunti di pompe per olio ad alta temperatura, bulloni e cavi di attrezzature per costruzioni, pompe di raffinerie, flange di tubi, acciaierie, macchine agricole. Per ferro, acciaio, ghisa, alluminio, rame, ottone. Lubrificante contenente particelle di rame, che formano una protezione impedendo la fusione delle superfici metalliche sottoposte a forte pressione. Protegge le filettature da corrosione, grippaggio, usura e i motori a combustione dalla fusione. Resiste al lavaggio ed all'acqua salina. Inerte ai gas (propano, butano, freon, azoto). Resiste ad altissime temperature (fino a +1100°C). Facilita smontaggio e riparazioni, preserva le filettature e consente di riutilizzare le parti meccaniche trattate. Spruzzato su entrambe le facce di guarnizioni preformate, ne aumenta la tenuta a pressione e temperatura. Colore marrone ramato.
COMPOSTO ANTIGRIPPANTE AL RAME Modello:4250 - TN250 Quantità:400 ml

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,70 IVA esclusa
/ Unità
27,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore