101017232U MOLYKOTE CU7439PLUS KG.1
Pasta di rame CU-7439 Plus
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Molykote:CU-7439+ 1KG
Rubix:160000000924223
Produttore:23900128
EAN:5413278390387
Documenti
Dettagli del prodotto : 101017232U MOLYKOTE CU7439PLUS KG.1
Pasta di rame per parti soggette ad alte temperature, carichi elevati e influenze corrosive. Adatta per i componenti delle macchine che devono essere protetti da acqua, vapore o corrosione, come i componenti dei sistemi frenanti, le connessioni delle flange, i bulloni dei tubi di scarico.
Punti di forza
Pasta per viti a base di rame, molto adesiva e resistente al dilavamento, buona protezione dalla corrosione, bassa evaporazione - nessun punto di gocciolamento.
Applicazioni
Lubrificazione di componenti di macchine che devono essere protette da acqua, vapore e corrosione. Lubrificazione di sistemi frenanti, giunti a flangia, dispositivi di fissaggio dei gas di scarico, ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 1000 g |
|---|---|
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 650 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore