1010161850 MOLYKOTE 1000 400ML

Pasta di montaggio Molykote 1000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Molykote:1000 / 400ml
Rubix:160000000924215
Produttore:1000400
1010161850 MOLYKOTE 1000 400ML
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Capacità400 g
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima650 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1010161850 MOLYKOTE 1000 400ML


Pasta lubrificante solida per giunzioni metalliche di bulloni e dadi; non contiene piombo né nichel. Utilizzata con successo per i bulloni delle testate dei cilindri, le viti delle macchine per lo stampaggio a iniezione, le connessioni dei bulloni nell'industria chimica e anche per gli anelli di rotazione delle centrifughe.

Punti di forza

Pasta di rame per assemblaggi avvitati, Coppia di serraggio costante, Non contiene piombo o nichel, Elevata capacità di carico, Coefficiente di attrito costante anche dopo diverse operazioni, Buona protezione dalla corrosione, Consente lo smontaggio non distruttivo

Applicazioni

Assemblaggi avvitati soggetti a temperature elevate (fino a 650°C) e ad ambienti corrosivi che devono essere serrati o allentati dopo l'assemblaggio e la messa in servizio. Mantenimento di coppie di serraggio costanti, prigionieri per testate di cilindri, prigionieri per testate di iniezione per macchine per lo stampaggio a iniezione di materie plastiche. Assemblaggi avvitati nell'industria chimica. Anelli di tensione nelle centrifughe.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 g
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima650 °C
Quantità del paccoaerosol
34,05 IVA esclusa
/ Unità
41,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità