Riferimenti
CRC:33168-CH
Rubix:999250617006391
Produttore:33168-CH




Dettagli del prodotto : K?ÃLTE 75 84409-AF
Spray refrigerante CRC KÄLTE 75 (33168-CH) per localizzare guasti termici in elettronica. Riduce rapidamente la temperatura fino a -52°C e non lascia residui.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 52x52x173 mm |
|---|---|
| Peso | 300 g |
| Peso imballaggio | 3800 g |
| Capacità | 200 ml |
| Quantità del pacco | aerosol |
| Tipologia | spray refrigerante per localizzazione guasti termici (kälte 75 / freeze 75) |
| Temperatura massima | 28 °C |
| 218 mm | |
| 163 mm | |
| Paese d'origine | BE |
| Codice doganale | 34039900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
