2101117-LUBRIFICANTE SPRAY 5 IN 1. LB 8201-400 ML
LOCTITE LB 8201
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:LB 8201
Rubix:160000000545774
Produttore:2101117
EAN:4058093002711

Documenti
Dettagli del prodotto : 2101117-LUBRIFICANTE SPRAY 5 IN 1. LB 8201-400 ML
LOCTITE LB 8201 è un olio minerale penetrante universale che sblocca, lubrifica, preserva dall'umidità e previene la corrosione su tutti i macchinari. Il prodotto non contiene silicone. Viene utilizzato per sbloccare parti corrose o grippate, ad es. accoppiamenti filettati, cardini e giunti cilindrici. Lubrifica leggermente e rimuove l'umidità dai dispositivi elettrici, depositando uno strato protettivo e antiruggine. Temperatura di esercizio: da -20 °C a +120 °C.
Punti di forza
Spray 5 usi
Sblocca gli accoppiamenti
Lubrifica il metallo
Previene la corrosione
Preserva dall'umidità
Pulisce le parti
Sblocca gli accoppiamenti
Lubrifica il metallo
Previene la corrosione
Preserva dall'umidità
Pulisce le parti
Applicazioni
Lubricant - multi-purpose oil. General purpose. Five-way spray. Ideal for light lubrication of metals.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 400 ml |
|---|---|
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore