BELT DRESSING SPRAY (NSF REGISTERED) 300ML 34295
Spray per la medicazione del nastro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rocol:BELT DRESSING SPRAY 300ml
Rubix:999180400102248
Produttore:34295
EAN:5024747342952


Documenti
Dettagli del prodotto : BELT DRESSING SPRAY (NSF REGISTERED) 300ML 34295
Spray per la medicazione delle cinghie è uno spray adesivo e condizionante incolore e atossico che offre una presa istantanea per prevenire lo stridio, lo slittamento e l'usura delle cinghie.
*Il Belt Dressing Spray* è uno spray adesivo e condizionante incolore e atossico che offre una presa istantanea per evitare lo stridio, lo slittamento e l'usura della cinghia. Le proprietà condizionanti di Belt Dressing Spray impediscono che la cinghia si secchi e si rompa, aumentando l'efficienza della trasmissione e prolungando la durata della cinghia. Solo una sottile pellicola di Belt Dressing Spray aumenta l'adesione quando le cinghie sono a contatto con le pulegge di trasmissione, riducendo lo slittamento delle cinghie che porta a vetrificazione e surriscaldamento. Belt Dressing Spray è completamente insolubile in acqua, per cui è ugualmente efficace in ambienti umidi o bagnati. Certificato NSF H1, ISO 21469 e "Halal
Punti di forza
Le proprietà condizionanti di Belt Dressing Spray impediscono che la cinghia si secchi e si rompa, aumentando l'efficienza della trasmissione e prolungando la durata della cinghia. Solo una sottile pellicola di Belt Dressing Spray aumenta l'adesione quando le cinghie sono a contatto con le pulegge di trasmissione, riducendo lo slittamento della cinghia che porta a vetrificazione e surriscaldamento.
Belt Dressing Spray è completamente insolubile in acqua, il che lo rende ugualmente efficace in ambienti umidi o bagnati.
Certificato NSF H1, ISO 21469 e Halal, per la piena conformità alla revisione e la tranquillità.
Belt Dressing Spray è completamente insolubile in acqua, il che lo rende ugualmente efficace in ambienti umidi o bagnati.
Certificato NSF H1, ISO 21469 e Halal, per la piena conformità alla revisione e la tranquillità.
Applicazioni
Spray condizionante per la maggior parte dei tipi di trasmissioni a cinghia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 300 ml |
|---|---|
| Quantità del pacco | aerosol |
| Tipologia | spray per la medicazione del nastro |
| Temperatura minima | -50 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione