41291 SVITOL SMART CAP ML 400

Svitol Lubrificante Multifunzione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Arexons:41291
Rubix:999200100120148
41291 SVITOL SMART CAP ML 400

Riepilogo info tecniche

Capacità400 ml

Documenti

Dettagli del prodotto : 41291 SVITOL SMART CAP ML 400


Lubrifica, elimina gli attriti, sblocca, elimina l’umidità, previene la ruggine e protegge tutte le superfici metalliche. Grazie alla sua esclusiva multifunzionalità, Svitol Lubrificante è il prodotto ideale per mille occasioni d’uso, dall’industria all’autoriparazione, dalla casa al giardino, dallo sport alla nautica, dal lavoro al fai da te.

La valvola a 360° consente l’erogazione del prodotto in tutte le posizioni anche con valvola capovolta. L’intero prodotto è realizzato in Italia e per ognuna delle sue funzioni garantisce performance eccellenti e qualità professionale.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione