SILICONE LUBRIFICANTE, IDROREPELLENTE, ANTIADESIVO-AEROSOL-500 ML C7002
Lubrificazione e rilascio spray 500 ml
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
CFG:31262-AA
Rubix:999180400034854
EAN:5412386059261
Documenti
Dettagli del prodotto : SILICONE LUBRIFICANTE, IDROREPELLENTE, ANTIADESIVO-AEROSOL-500 ML C7002
Lubrificante e distaccante sintetico di alta qualità. Riduce l'attrito nelle applicazioni metalliche e non metalliche. Evitare i cigolii. Eccellenti proprietà di separazione e rilascio. Approvato NSF - H1.
Punti di forza
•Equipped with the exclusive Perma Lock System
Registered NSF Class H1
Wide Operating Temperature Range
Resists Oxidation
Prevents Corrosion
Electrically Insulating
High Level Of Active Ingredients
Extended Effective Lifetime
Registered NSF Class H1
Wide Operating Temperature Range
Resists Oxidation
Prevents Corrosion
Electrically Insulating
High Level Of Active Ingredients
Extended Effective Lifetime
Applicazioni
Food Processing Equipment;Food Handling Equipment
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 500 ml |
|---|---|
| Temperatura minima | -50 °C |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
