2101261-SPRAY LUBRIFICANTE GIALLO-MARRONE UNIVERSALE LB 8021-400 ML

LOCTITE LB 8021

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Loctite:LB 8021
Rubix:160000000545757
Produttore:2101261
EAN:4058093002810
2101261-SPRAY LUBRIFICANTE GIALLO-MARRONE UNIVERSALE LB 8021-400 ML
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : 2101261-SPRAY LUBRIFICANTE GIALLO-MARRONE UNIVERSALE LB 8021-400 ML


LOCTITE LB 8021 è un olio a base siliconica multiuso, a bassa viscosità, utilizzato per lubrificare superfici metalliche e non metalliche (ad es. guide, nastri trasportatori, lame da taglio e componenti in plastica). Può essere utilizzato anche come agente distaccante per stampi o impieghi simili. Il prodotto viene generalmente utilizzato per applicazioni con una temperatura di esercizio compresa fra -30 °C e +150 °C (continua) oppure fra -50 °C e +250 °C (picchi) dopo la completa evaporazione dei solventi.

Punti di forza

Olio a base siliconica
Lubrifica superfici metalliche e non metalliche
Indicato come agente distaccante

Applicazioni

Lubricant - silicone oil. For use on metal and non-metal surfaces. Suitable as release agent.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima250 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,64 IVA esclusa
/ Unità
9,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore