589891-SBLOCCANTE SPRAY LB 8019 SBLOCKTITE - 400 ML

LOCTITE LB 8019

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:LB 8019
Rubix:160000000545748
Produttore:589891
EAN:8000776000565
589891-SBLOCCANTE SPRAY LB 8019 SBLOCKTITE - 400 ML

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 589891-SBLOCCANTE SPRAY LB 8019 SBLOCKTITE - 400 ML


LOCTITE LB 8019 è un lubrificante giallo a base di distillati di olio minerale. Sblocca e lubrifica assemblaggi meccanici soggetti a movimento. Elimina ruggine, polvere, ossidi e umidità da viti e bulloni penetrando a fondo e consentendo lo smontaggio. E’ indicato anche per serrature, cardini, maniglie, valvole, ingranaggi, ecc.

Punti di forza

Sblocca e lubrifica assemblaggi meccanici
Elimina ruggine, polvere, ossidi e umidità

Applicazioni

It is also suitable for locks, hinges, handles, valves, gears, etc.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
Tipologiaspray lubrificante
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima30 °C
€ 5,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore