1014501400-GRASSO SINTETICO MOLYKOTE G4500 SPRAY 400GR FDA
Grasso sintetico Molykote G-4500
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Molykote:G-4500 FM SPRAY / 400ml
Rubix:999210331086285
Produttore:23900220

Documenti
Dettagli del prodotto : 1014501400-GRASSO SINTETICO MOLYKOTE G4500 SPRAY 400GR FDA
Lubrificante speciale che combina i vantaggi di un ampio intervallo di temperatura con una grande compatibilità con diversi materiali. Può essere utilizzato in applicazioni alimentari con miscelatori, motori, trasportatori, apparecchiature a bassa temperatura, macchine per l'imballaggio e molte altre applicazioni nell'industria alimentare o al di fuori di essa in cui è richiesto il grasso bianco. Tali applicazioni possono essere richieste nell'industria del mobile, per strumenti, apparecchiature fotografiche e ottiche.
Punti di forza
Grasso sintetico multiuso al teflon per l'impiego nell'industria alimentare, Eccellenti proprietà lubrificanti, Buona capacità di carico, Ampio intervallo di temperatura, Compatibile con la maggior parte dei materiali.
Applicazioni
Assemblaggio e manutenzione, Motori, Nastri trasportatori, Apparecchiature a bassa temperatura, Macchine per l'imballaggio, Industria alimentare, Ebanisteria, Produzione di strumenti di precisione, Fotografia, Ottica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 400 ml |
|---|---|
| Quantità del pacco | aerosol |
| Tipologia | grasso sintetico |
| Temperatura minima | -51 °C |
| Temperatura massima | 163 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione