FOODLUBE WD SPRAY (NSF REGISTERED) 300ML 15010

Foodlube WD Spray

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rocol:FOODLUBE WD SPRAY 300ml
Rubix:999180400100588
Produttore:15010
EAN:5024747150106
FOODLUBE WD SPRAY (NSF REGISTERED) 300ML 15010

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FOODLUBE WD SPRAY (NSF REGISTERED) 300ML 15010


Il lubrificante alimentare WD spray è un uso generico per uso alimentare. Lo spray multiuso per alimenti No.1 per uso generale in alimenti, bevande e piante farmaceutiche. Spray per uso alimentare. Spray detergente e atossico.
FOODLUBE WD Spray is a general use food grade WD spray. The No.1 food safe multi-purpose spray for general use in food, beverage and pharmaceutical plants.

Punti di forza

Pulito e non tossico.
PTFE fortificato.
Formula senza silicone.
Eccellenti proprietà anti-usura e lubrificanti.
Prestazioni di pulizia e penetrazione superiori.

Applicazioni

FOODLUBE WD Spray is a general use food grade WD spray. The No.1 food safe multi-purpose spray for general use in food, beverage and pharmaceutical plants.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità300 ml
Quantità del paccoaerosol
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima120 °C
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione