GREASE - CABLE LUBRICANT - 500 ML 895120
Gr-1 - grasso per olio - lubrificante per cavi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:735986
Spartex:895120
Rubix:999230630043206
EAN:3660338474903

Documenti
Dettagli del prodotto : GREASE - CABLE LUBRICANT - 500 ML 895120
Grasso a base di bisolfuro di molibdeno con elevato punto di fusione e potere lubrificante idrodinamico. Resistenza all'acqua e a molti liquidi corrosivi. Riduce il coefficiente di attrito. Adatto a un'ampia gamma di applicazioni. Ideale per meccanismi a bassa velocità che trasportano carichi pesanti. Riduce il coefficiente di attrito, risparmiando energia, ma anche le applicazioni di ingrassaggio e le operazioni di manutenzione. Protezione: pressione estrema e abrasione.
Punti di forza
Ideale per meccanismi di lubrificazione a bassa velocità, fortemente caricati e intermittenti
Applicazioni
Per cuscinetti, cuscinetti a strisciamento, cerniere, camme, rulli, catene, molle a tazza, cavi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 650 ml |
|---|---|
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 140 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore