SAPPHIRE PRECISION LUBE SPRAY 400ML 34341

Spray lubrificante di precisione Sapphire®

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Rocol:SAPPHIRE PRECISION LUBE SPRAY 400ml
Rubix:999180900003086
Produttore:34341
EAN:5024747343416
SAPPHIRE PRECISION LUBE SPRAY 400ML 34341
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : SAPPHIRE PRECISION LUBE SPRAY 400ML 34341


Lubrificante universale di manutenzione ad altissime prestazioni.
Un lubrificante universale di manutenzione ad altissime prestazioni, progettato per fornire un'eccellente lubrificazione, penetrazione e protezione nella più ampia gamma di applicazioni.

Punti di forza

Potenziato in PTFE per aumentare la lubrificazione e ridurre l'attrito. Ideale per guide e catene. Tecnologia della valvola a 360°. Eccezionali prestazioni EP. Film lubrificante pulito e non tossico. Intervallo di temperatura da -55 a +250ºC.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
Quantità del paccoaerosol
Temperatura minima-55 °C
Temperatura massima250 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
29,30 IVA esclusa
/ Unità
35,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione