232296-LUBRIFICANTE TRASPARENTE GIALLO, A BASE SOLVENTE SF 8005 - 400 ML

LOCTITE LB 8005

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Loctite:LB 8005 400ml
Rubix:160000000545750
Produttore:232296
EAN:5010266314372
232296-LUBRIFICANTE TRASPARENTE GIALLO, A BASE SOLVENTE SF 8005 - 400 ML

Riepilogo info tecniche

Capacità400 ml

Documenti

Dettagli del prodotto : 232296-LUBRIFICANTE TRASPARENTE GIALLO, A BASE SOLVENTE SF 8005 - 400 ML


LOCTITE LB 8005 è un lubrificante trasparente giallo, a base solvente, formulato per essere usato su tutti i tipi di cinghie, specialmente quelle industriali e dei veicoli. Aumenta la coppia trasmissibile e previene lo slittamento a causa di caldo, freddo, umidità o polvere. Questo lubrificante mantiene morbida la gomma prevenendo crepe e usura, estendendo la durata utile della cinghia.

Punti di forza

Previene crepe e usura
Adatto per tutti i tipi di cinghie
Aumenta la coppia trasmissibile
Estende la durata utile
Senza CFC

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
15,22 IVA esclusa
/ Unità
18,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione