RTD SPRAY 400ML 53011

Spray RTD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rocol:RTD SPRAY 400ml
Rubix:999180400103053
Produttore:53011
EAN:5024747530113
RTD SPRAY 400ML 53011

Riepilogo info tecniche

Capacità400 ml

Documenti

Dettagli del prodotto : RTD SPRAY 400ML 53011


Lubrificante per il taglio dei metalli che raddoppia la durata degli utensili.
RTD è il lubrificante leader mondiale, applicato a mano, per l'alesatura, la maschiatura e la foratura ed è leader di mercato da oltre 60 anni. La gamma RTD contiene additivi tecnicamente avanzati a pressione estrema che riducono in modo significativo l'attrito sul bordo di taglio, offrendo prestazioni superlative. Di conseguenza, RTD prolunga la durata dell'utensile e promuove una finitura superficiale superiore, consentendo di risparmiare sui costi e di migliorare la qualità. RTD Spray è un lubrificante per il taglio dei metalli che si applica in aerosol e consiste in un concentrato di additivi a pressione estrema. È adatto a tutti i metalli, compresi gli acciai temprati, i titani e i nimetici, anche nelle operazioni di taglio più severe. RTD è un prodotto indispensabile per tutte le officine meccaniche, le sale utensili e i reparti di manutenzione.

Punti di forza

Prestazioni di taglio ottimali. Raddoppia la durata dell'utensile. Ideale per l'uso quando l'accessibilità è un problema. Può essere applicato direttamente sugli utensili in movimento. Eccellente finitura superficiale. Riduce l'usura e le rotture dei rubinetti. Riduce al minimo gli scarti e i rifiuti. Riduce l'attrito e aumenta la resistenza all'usura. Eccellenti prestazioni a pressioni estreme. Compatibilità multimetallo.

Applicazioni

È adatto a tutti i metalli, compresi gli acciai temprati, i titani e i nimetici, anche nelle operazioni di taglio più severe. RTD è un prodotto indispensabile per tutte le officine meccaniche, le sale utensili e i reparti di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
35,37 IVA esclusa
/ Unità
43,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione