Riferimenti
Rocol:FOODLUBE SPRAY 300ml
Rubix:999180900002989
Produttore:15710
EAN:5024747157105


Documenti
Dettagli del prodotto : FOODLUBE SPRAY (NSF REGISTERED) 300ML 15710
Lubrificante spray ad alte prestazioni, a propulsione aerosol, per uso alimentare.
Lubrificante spray alimentare versatile ad alte prestazioni per la lubrificazione leggera di piccoli cuscinetti, perni, boccole e guide.
Punti di forza
Pellicola protettiva di lunga durata. Buona protezione dalla corrosione. Intervallo di temperatura da -20ºC a +110ºC. Registrato NSF H1. Certificato ISO 21469. La tecnologia DETEX - tappi per aerosol e attuatori in plastica rilevabili ai raggi X e ai metalli riduce il rischio di contaminazione della plastica. Certificato HALAL * Può essere utilizzato come fluido di spillatura o taglio sicuro per gli alimenti.
Applicazioni
Lubrificante spray alimentare versatile ad alte prestazioni per la lubrificazione leggera di piccoli cuscinetti, perni, boccole e guide.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 392 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 270x210x210 mm |
| Peso imballaggio | 4850 g |
| Capacità | 300 ml |
| Quantità del pacco | aerosol |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 110 °C |
| 200 mm | |
| 65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione