HIGH TEMPERATURE ALUMINIUM GREASE - 500 ML 895122
Gr-2 grasso per alte temperature per alluminio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:895122
Rubix:999230630043207
EAN:3660338474910
Documenti
Dettagli del prodotto : HIGH TEMPERATURE ALUMINIUM GREASE - 500 ML 895122
Riduce l'attrito e protegge dalla corrosione. Riduce il rischio di grippaggio alle alte temperature. Resistente all'alta pressione e al vapore acqueo. Il grasso forma uno strato protettivo su dadi, bulloni, prigionieri, filettature, assi dei freni, lame di molle e flange, valvole, giunti di valvole e raccordi filettati. Lubrifica immediatamente. Non applicare su superfici calde. Temperatura di esercizio: 800°C. Impedisce la presa e la lacerazione delle parti esposte alle alte temperature. Facilita l'assemblaggio e lo smontaggio di gruppi con filettature a vite, garantendo al contempo la tenuta stagna. Riduce al minimo il rischio di grippaggio alle alte temperature. Resiste all'alta pressione e al vapore acqueo. Effetto anticorrosione, lascia uno strato protettivo su parti come bulloni, dadi, prigionieri esposti all'atmosfera salina.
Punti di forza
Riduce al minimo il rischio di grippaggio
Applicazioni
Lubrificante per prevenire l'usura e l'incollaggio delle connessioni a vite esposte a temperature molto elevate e per proteggere dalla corrosione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 650 ml |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore