Riferimenti

Documenti
Dettagli del prodotto : 4239 HELP SILICONE SPRAY ML 400
Lubrificante, distaccante, protettivo spray adatto anche per parti di plastica e gomma. Consente l'immediata creazione di un film oleoso protettivo, grazie all'impiego di solventi ad alta volatilità. Lubrifica, protegge, impermeabilizza. Resiste al dilavamento e allo sfregamento. Mantiene la sua funzionalità in un ampia gamma di temperature (-40 a +260°C). Impedisce l'invecchiamento di guarnizioni, parti di gomma, plastica, similpelle. Ostacola l'ossidazione dei metalli. Protegge dal gelo serrature e altri meccanismi. Protegge gli impianti elettrici dall'umidità e dalla corrosione. Rende idrorepellenti i materiali con i quali viene in contatto come scarponi, borse, ecc. Ideale per apparecchiature e manufatti esposti all'umidità e dove prevalgono parti di plastica e gomma. Il suo aspetto trasparente ed incolore lo rende adatto per apparecchiature di precisione. Ideale anche come distaccante per stampi.
Informazioni tecniche
| Capacità | 400 ml |
|---|---|
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 260 °C |
- Disponibile: spedito entro 24 ore
