SILICONE DE-MOULDING LUBRICANT - 500 ML 897941

Sp-5 DISTACCANTE PER STAMPI IN SILICONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:897941
Rubix:999240510001922
Produttore:897941
EAN:3660338512858
SILICONE DE-MOULDING LUBRICANT - 500 ML 897941

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : SILICONE DE-MOULDING LUBRICANT - 500 ML 897941


Per applicazioni di rilascio dello stampo Il distaccante in silicone Sp-5 consente la rimozione di qualsiasi materiale dallo stampo, spruzzando uniformemente prestando particolare attenzione agli angoli e alle aree di dettaglio fine. Assicurarsi che Sp-5 sia applicato su tutte le superfici ricevute un rivestimento, è possibile stendere delicatamente utilizzando un panno morbido. Spartex SP-5 è eccellente per lubrificare macchinari e parti in movimento contro l'accumulo di polvere, capelli e corpi estranei e riduce il cigolio.

Applicazioni

Consente di lubrificare rapidamente gli elementi in elastomero. Agente sformante per parti in plastica o gomma. Facilita lo scorrimento dei cilindri di azionamento. Migliora l'efficienza della ghigliottina a lama. Ideale per coppie metallo/elastomero.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità650 ml
Tipologiastandard
2,84 IVA esclusa
/ Unità
3,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore