88403-GRASSO ADESIVO SPECIALE PER SISTEMI MECCANICI ESPOSTI LB 8101 - 400 ML

LOCTITE LB 8101

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Loctite:LB 8101
Rubix:160000000545764
Produttore:88403
EAN:8410436443463
88403-GRASSO ADESIVO SPECIALE PER SISTEMI MECCANICI ESPOSTI LB 8101 - 400 ML
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : 88403-GRASSO ADESIVO SPECIALE PER SISTEMI MECCANICI ESPOSTI LB 8101 - 400 ML


LOCTITE LB 8101 è un grasso per uso specifico per sistemi meccanici esposti. Viene utilizzato per lubrificare catene, ingranaggi aperti e viti senza fine, e protegge dalle infiltrazioni di acqua. Garantisce inoltre un'ottima resistenza all'usura e a pressioni elevate. Il prodotto è sviluppato per resistere anche alla forza centrifuga su meccanismi ad alta velocità. Viene generalmente utilizzato per applicazioni con una temperatura di esercizio compresa fra -30 °C e +170 °C.

Punti di forza

Lubrificante per catene
Grasso per uso specifico per sistemi meccanici esposti
Protegge dall'ingresso di acqua
Superiore resistenza all'usura e pressioni elevate
Lubrifica catene, ingranaggi aperti e viti senza fine
Temperatura di esercizio da -30 °C a +170 °C

Applicazioni

Lubrication

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima170 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,66 IVA esclusa
/ Unità
11,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore