600860233 CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY BOMBOLETTE 400 CC

Cassida Fluid Fl 5 Spray

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Cassida:CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY BOMBOLETTE 400 CC
Rubix:160000000453731
Produttore:600860233
EAN:4043995161635
600860233 CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY BOMBOLETTE 400 CC

Riepilogo info tecniche

Capacità400 ml

Documenti

Dettagli del prodotto : 600860233 CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY BOMBOLETTE 400 CC


CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY è un fluido speciale con eccellenti caratteristiche di scorrimento e penetrazione per l'impiego in macchinari utilizzati nell'industria della lavorazione e del confezionamento di alimenti e bevande. Si basa su un'accurata miscela di fluidi sintetici e additivi selezionati, scelti per la loro capacità di soddisfare i severi requisiti dell'industria alimentare e delle bevande. Registrato da NSF (Classe H1) per l'uso in caso di potenziale contatto accidentale con gli alimenti. Prodotto secondo gli standard di qualità FLT, in impianti in cui sono stati implementati l'audit HACCP e le buone pratiche di fabbricazione e che fanno parte dei sistemi di gestione della qualità e dell'igiene ISO 9001 e ISO 21469.

Punti di forza

-Due to its capillary effect it penetrates quickly between rusty and encrusted surfaces of contact
-Lubricates and protects against corrosion
-Oil and grease residues are dislodged to facilitate cleaning
-Easy to apply
-Neutral odour and taste
-CASSIDA FLUID FL 5 is also available in non-spray form

Applicazioni

-Disassembling of screws, interlocking nuts and other components
-Corrosion protection of metal components
-Lubrication of various non-demanding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
€ 10,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore